400SR 固定車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08008567 品番 400SR-N125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)140×94 取付高(mm)174 トラスコ品番813-7695 形状固定車 型式400SR固定車 質量(kg)1 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.429S-N125 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする