※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400SR-N150 400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08008576 400SR-N150 400SR 固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター 08008576

400SR 固定車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08008576 品番 400SR-N150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

材質(車輪)
ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)140×94 取付高(mm)199 形状固定車 型式400SR固定車 車輪幅(mm)35 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.429S-N150 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする