400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 注文コード08008664 品番400SR-URB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は車輪径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)110×78 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)140 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式400SR固定車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)80×45 取付座A×B(mm)110×78 車輪No.423S-URB100 ストッパーなし 取付高H(mm)140 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする