※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
注文コード
08008673
品番
400SR-URB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
174
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
形状
固定車
型式
400SR固定車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
140×94
車輪No.
423S-URB125
ストッパー
なし
取付高H(mm)
174
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×50)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード