400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 注文コード08008707 品番400SR-URB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は車輪径・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)200 取付座(mm)150×105 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)240 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式400SR固定車 車輪幅(mm)46 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)112×63 取付座A×B(mm)150×105 車輪No.423S-URB200 ストッパーなし 取付高H(mm)240 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする