※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

405P-N40 405P・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08008795 405P-N40 405P・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター 08008795

405P・自在車(ナイロン車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08008795 品番 405P-N40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。
ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)25 取付座(mm)51×31 取付ピッチ(mm)40×20 取付高(mm)58 材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式405P自在車 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 車輪No.409-N40 旋回半径(mm)46 ストッパーなし 偏芯E(mm)21 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする