静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08008813 品番 413BBS-FR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)132 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 トラスコ品番212-3479 形状自在車S 型式413BBS自在車 質量(kg)1.08 車輪幅(mm)30 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.434S-FR100 旋回半径(mm)91 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)35 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする