※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413BBS-FR150 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS ハンマーキャスター 08008831 413BBS-FR150 静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS ハンマーキャスター 08008831

静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08008831 品番 413BBS-FR150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)140 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)102×102 取付高(mm)190 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 トラスコ品番212-3495 形状自在車S 型式413BBS自在車 質量(kg)1.88 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)102×102 車輪No.434S-FR150 旋回半径(mm)118 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)41 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする