※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420EKR-R75 420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター 08009434 420EKR-R75 420EKR・固定車(ゴム車) ハンマーキャスター 08009434

420EKR・固定車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08009434 品番 420EKR-R75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
自在車420EK・415EKと併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)18×35 取付高(mm)91 材質(車輪)ゴム 形状固定 型式420EKR固定車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-R75 ストッパーなし 軸長L(mm)35 軸径T(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする