※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08009486
品番
420MA-RB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付高(mm)
106
材質(車輪)
ゴム(ラジアルボールベアリング入)
車輪No.
434MB-RB75
旋回半径(mm)
69
形状
自在
型式
420MA自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
20
偏芯E(mm)
30
ねじ寸法T
M12×1.75
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08009486
420MA-RB75
08016373
420MA-RB75
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました