420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード08009513 品番420SR-FR125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)160 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)140×94 取付高(mm)168 材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) トラスコ品番212-3517 形状固定 型式420SR固定車 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.434S-FR125 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08009513 420SR-FR125 08015996 420SR-FR125 静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター 静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする