※Fi-300(プリンターはオプションです)

足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シール長さ(mm)600 電圧(V)100 注文コード08009514 品番FI-600-YOUDAN
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品はシール長さ・シール幅・電圧など28種類から選べます 他の種類を見る

【簡単な操作】
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。
【豊富な製品バリエーション】
Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。

シール長さ(mm)600 機能溶着 シール方式片側下加熱 消費電力(W)1500 電圧(V)100 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×560×1030 加熱時間0.1〜1.6sec.
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする