ハンマーキャスター
420S・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
100
125
150
許容荷重(daN)
120
120
150
160
取付高(mm)
132
132
168
190
車輪幅(mm)
34
34
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08009531
品番
420S-WR100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
固定車420SR・420SRPと併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
90×90
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ゴム
形状
自在
型式
420S自在車
車輪幅(mm)
34
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
425S-WR100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
35
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード