520SR・固定車(ウレタン(B入)車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08009705 品番 520SR-URB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

●本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)150×105 取付ピッチ(mm)150×105 取付高(mm)196 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) トラスコ品番367-2034 形状固定車 型式520SR固定車 質量(kg)2.49 車輪幅(mm)46 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)150×105 車輪No.523S-URB150 ストッパーなし 取付高H(mm)196 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※自在車520S・513Sと併用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする