※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

520S-URB150 520S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター 08009723 520S-URB150 520S・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター 08009723

520S・自在車(ウレタン(B入)車)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08009723 品番 520S-URB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
固定車520SRと併用できます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)300 取付座(mm)140×140 取付高(mm)196 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) トラスコ品番367-2051 形状自在車 型式520S自在車 質量(kg)3.32 車輪幅(mm)46 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.523S-URB150 旋回半径(mm)126 ストッパーなし 偏心E(mm)50 偏芯E(mm)50 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする