曜日別特売
B00SKT-N14 ソケット ハンマーキャスター 08009906

B00SKT-N14 ソケット ハンマーキャスター 08009906
B00SKT-N14 ソケット ハンマーキャスター 08009906

ソケット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ナイロン注文コード08009906品番B00SKT-N14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51
販売価格(税別)
46
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08007657
2023-01-30
用途: ワゴン用キャスター交換時
おそうじ本舗富 士宮駅前店サービス業

コスパが良い。強度が想像していたより強く満足です。
使用するキャスターへの装着がピッタリでした。
購入から納品までの時間が早くて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08007666
2022-01-26
用途: 余っていたチェア用キャスターの流用に便利

余っていたチェア用キャスターをDIYで作った簡易台車に転用するために購入しました。バッチリです!

1が参考にしています
対象商品 : 08009897
2021-03-07
用途: 家具の修理
不動産業

結果的にキャスタも取り替えることにしたので、キャスタに付属していた同じソケットで足りました。予備部品としてとっておくことにします。ただ、これだけ安価で購入することができたモノタロウさんの品揃えは素晴らしいです。

対象商品 : 08007666
2019-10-21
用途: 木製ベッドに145Kのキャスターのソケットとして使用
その他業種

木ねじ4本で止めるタイプのソケットで、しっかりと固定できた。

2が参考にしています
対象商品 : 08007666
2018-01-04
用途: スピーカーボックスに

ハンマーキャスター取り外し可能になりますので便利です

1が参考にしています
対象商品 : 08007666
2016-04-04
用途: ギターアンプのキャスター取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

キャスターとセットで購入しました。差込み式はホームセンターで探せないのであきらめかけていた所でしたので重宝です。

2が参考にしています
対象商品 : 08007657
2013-03-11
用途: 輸入打楽器の他社キャスター修理に加工使用します。

現状故障修理品がパイプ部分が2重構造になっていてソケットの外側に1.5mmくらいの厚みのあるスペーサー的なパイプ状のものが挿入されていて 挿入相手が木ではなく鋳物で 挿入されているソケットを取り外すのに苦心しているところで 上手い事修理が完了するかどうかはまだ分からない状況です。
新品ソケットを穴に挿入する際 叩き込む必要があるのですが 叩く際にソケットが変形しないようにする専用工具が有ればいいのに・・・と思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 08007641
2012-07-27
用途: 作業台のキャスター用
TK工房飲食業

2×4で作った作業台の打ち込みキャスター用に購入。
一緒に穴径13.5の木工用ショートビットを購入。
プレートタイプだと2×4(38mm)に収まるキャスターは荷重が不足するか、種類が少ない。
後は打ち込みタイプか、側面取り付けタイプになるが、打ち込みタイプを選んだ。
打ち込みタイプのソケットだが、常に荷重がかかるので抜けることは無いだろうし、接着剤と併用すれば
問題ないだろう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする