差込キャスター専用ブラケット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08009924 品番No.51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

差込キャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。
ブラケットを使用することで、さまざまな場所にキャスターを取り付けることができます。

用途差込キャスター取付に。 材質鋼板 タイプKステーム 金具仕上三価クロム化成処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08009924 No.51 07005626 K00BKT-S51 ブラケット1 ハンマーキャスター ブラケット1 ハンマーキャスター 1個 259 税込285 モデルチェンジ品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08009915
2019-11-13
用途:
コンテナ作業台のキャスター専用に使用
製造業

今回で2度目の使用です。キャスター専用で使い易いです。
アングルの足に取付けて使用しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08009915
2018-03-29
用途:
仕事用です。取引先のキャスター付き台車に溶接しています
サービス業

溶接取り付けのため、メッキをはがす作業が必要です。
どこのメーカーかは忘れましたが、キャスターで、
メッキを剥がさずに溶接できてしまう物があります。
そのような、メッキ加工になっていればと思います。

対象商品:
08009915
2015-12-23
用途:
重量家具に使用
さかえ代行 様 (サービス業)

簡単には取り付けができ見た目もよく強度も十分満足出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする