クリンウェルド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード08010046 品番YE420 20435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

塗布膜の上から開先部が目視できる。
塗膜を除去しないで溶接出来ます。
塗料との重ね塗りができます。

労働安全衛生法の表示
トルエン:30〜40%
キシレン:10〜20%
アセトン:10〜20%
比重15℃:0.90±0.01 粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4) 塗布面積(m2)15〜25(1L当り) 指触乾燥時間(分)約20 外観黄褐色液体 危険等級U 標準乾燥膜厚(μm)5〜7 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 曝露試験屋内:1〜2ヶ月 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08010046
2017-05-25
用途:
出荷前の錆び止め 先方指定
製造業

簡単に吹きつけて、短時間で出来ました。
仕上がりも満足です。

対象商品:
08010046
2014-12-16
用途:
圧接工 切断・研磨後の錆止め
アイズ継手技工株式会社 様

成分がアセトン等なので、鉄をあぶっても酸化しないため、とても便利

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする