クリンビード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード08010064 品番CB 20813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

プロホールの発生を抑制します。
溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。
黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。
高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。
スプレー缶ですので塗布は容易です。
1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。
塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。

使用方法
ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。
噴射ノズルを塗布面から15〜20cm離し、均一にスプレー塗布してください。
溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。
色(塗膜)灰白 比重1.23 用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。 仕様引火性なし 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性
注意
※ステンレス鋼やアルミ材などのTIG溶接には使用できません。エアゾール缶は40℃以上の場所に置かないでください。破裂の恐れがあります。目詰まりすることがありますので使用後は逆さまにして空噴きしてください。密閉された場所で使用する場合は、換気をしてください。大量に使用する場合は、防塵マスク、メガネを使用してください。直接人体に噴き懸けないでください。眼や口に入った場合は充分に洗眼又はうがいをしてください。痛みが取れないときは医師の診断を受けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08010064
2019-09-25
用途:
鉄板のTIG溶接時
製造業

鉄板をTIG溶接する場合ブローホールなど出来やすいため先にスプレーします。割と高価なので、できるだけ少な目に使用します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする