阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 両用器
中型両用器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08010213
品番
CTW-M
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
全長(mm)
450
切断能力(mm)
3〜30
使用ガス
アセチレン
溶接能力(mm)
1〜8
質量(g)
690
用途
溶接、切断作業に併用できる便利なタイプです。
商品説明動画
ガス切断器の内部構造とその作動
参考になった
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった
ガス切断器 逆火の危険性と発生時の処置
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった