※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
仕様屋外
タイプ単相標準形
電源単相 100V
注文コード08010354
品番VAS305PN-41
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥57,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。
低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)〜+30℃の広範囲にて使用可能です。
貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。
モータ保護装置直切を標準装備しています。