※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アウタロータファン

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様屋外 タイプ三相標準形 電源3相 200/200-220V 注文コード08010372 品番VAS355AN-42
参考基準価格(税別)¥59,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様・タイプ・電源など21種類から選べます 他の種類を見る

薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。
低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)〜+30℃の広範囲にて使用可能です。
貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。
モータ保護装置直切を標準装備しています。

仕様屋外 タイプ三相標準形 取付方式角枠ケーシング 極数4 電源3相 200/200-220V 塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5 周囲温度(℃)-15〜+40 羽根寸法(cm)30 公称出力(W)100 フリーエア(無圧状態の値空気量(m3/min)50Hz/60Hz)52/60、(無圧状態の値騒音(dBA)50Hz/60Hz)49.5/53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08010345
2021-10-26
用途:
既存品との交換

納期的にも1週間程度で届き、特に問題はありませんでした。

対象商品:
08010485
2018-06-11
用途:
機械におメンテナンスに
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

直送だった為、納品書確認が、すぐにできなかった。製品の品質は良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする