※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

213S-R65 213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター 08014316 213S-R65 213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター 08014316 213S-R65 213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター 08014316

213S・コーナープレート式キャスター 自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08014316 品番 213S-R65
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥1,098879

あらゆるコーナーに簡単に取付け可能な実用的なキャスターです。

車輪径D(Φmm)65 材質(車輪)ゴム ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)50 車輪タイプ単輪 形状自在 車輪幅(mm)26 金具仕上三価クロム化成処理 型式213S自在車 車輪No.425S-R65 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)69 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)85 偏芯E(mm)29 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする