※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
ハンマーキャスター 220S・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08014343
品番
220S-R75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
あらゆるコーナーに取付け可能な実用的なキャスターです。
車輪径D(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
60
車輪タイプ
単輪
形状
自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価クロム化成処理
型式
220S自在車
取付方式
コーナー平付
車輪No.
425S-R75
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
67
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付高H(mm)
93
偏芯E(mm)
28
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
28
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
CADデータダウンロード