※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
155・固定車(イモノ車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
32
注文コード
08014352
品番
155-C32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(daN)
20
取付座(mm)
31×20
取付高(mm)
34
材質(車輪)
イモノ
トラスコ品番
813-7041
形状
固定
型式
155固定車
質量(g)
72
車輪幅(mm)
14
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
426G-C32
寸法b(mm)
7.5
ストッパー
なし
寸法h(mm)
57
取付寸法a(mm)
12
取付穴径P(Φmm)
5.3
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪