※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
155・固定車(イモノ車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08014361
品番
155-C40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
35×25
取付高(mm)
42
材質(車輪)
イモノ
形状
固定
型式
155固定車
車輪幅(mm)
17
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
426G-C38
寸法b(mm)
8
ストッパー
なし
寸法h(mm)
65
取付寸法a(mm)
12
取付穴径P(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪