ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
ハンマーキャスター 145B・自在車(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08014413
品番
145B-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
室内ベッド用高級キャスター
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
9.5×42
取付高(mm)
62
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
形状
自在車
型式
145B自在車
車輪幅(mm)
57
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
149-N50
旋回半径(mm)
54
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪