413SK・自在車(ゴム車)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08014711 品番 413SK-R125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。
移動、停止作業が自由に行えます。
固定車420SKRと併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 軸径×軸長(mm)28×65 取付高(mm)167 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在 型式413SK自在車 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.425S-R125 旋回半径(mm)104 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)38 軸径T(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08014736
2007-10-07
用途:
家畜運搬用(トラックに搭載)荷台をおろしたときの移動用
日新自動車工業株式会社 様

取り外しが簡単

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする