ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
413SK・自在車(ゴム車)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08014736
品番
413SK-R65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。
移動、停止作業が自由に行えます。
固定車420SKRと併用できます。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在
型式
413SK自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
425S-R65
旋回半径(mm)
69
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
29
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード