413SK・自在車(ゴム車)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08014745 品番 413SK-R75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。
移動、停止作業が自由に行えます。
固定車420SKRと併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)22×52 取付高(mm)93 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在 型式413SK自在車 車輪幅(mm)26 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.425S-R75 旋回半径(mm)69 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)28 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)28 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08014736
2007-10-07
用途:
家畜運搬用(トラックに搭載)荷台をおろしたときの移動用
日新自動車工業株式会社 様

取り外しが簡単

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする