※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4156EX-R40 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 08014806 4156EX-R40 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 08014806 4156EX-R40 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 08014806

415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード08014806 品番4156EX-R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など36種類から選べます 他の種類を見る

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)25 軸径×軸長(mm)22×50 取付高(mm)60 材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EX自在車 車輪幅(mm)17 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425G-R40 旋回半径(mm)51 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)50 偏芯E(mm)20 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08014806 4156EX-R40 06179401 4156EX-U40 画像準備中 差し込みキャスター ハンマーキャスター 1個 849 税込934 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする