曜日別特売
320ER-UR125 ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08014885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320ER-UR125 ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08014885
320ER-UR125 ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08014885

ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08014885品番320ER-UR125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

自在車320E・315Eと併用できます。

キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪径D(Φmm)125取付高H(mm)148車輪幅(mm)27取付穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし許容荷重(daN)70金具仕上ステンレス型式320ER固定車車輪No.439E-UR125取付座A×B(mm)100×58取付寸法X×Y(mm)82×40形状固定材質(車輪)ウレタン取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08014885320ER-UR12508008156320ER-UB125320ER-UR125 ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08008156ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする