320E-UB100 ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター 08014921

320E-UB100 ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター 08014921 320E-UB100 ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター 08014921

ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08014921 品番320E-UB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

固定車320ER・315ERと併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)60 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)122 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) トラスコ品番398-4516 形状自在 型式320E自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 車輪No.439S0E-UB100 旋回半径(mm)83 ストッパーなし 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)32 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08014921 320E-UB100 08227685 320E-UB100 ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 1個 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする