※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08014937
品番
320E-UB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
固定車320ER・315ERと併用できます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
形状
自在
型式
320E自在車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
439S0E-UB125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
なし
取付高H(mm)
148
偏芯E(mm)
39
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08014937
320E-UB125
08227694
320E-UB125
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター
1個
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました