ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
08014991
品番
415EK-R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥659
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
固定車420EKRと併用できます。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
25
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
56
材質(車輪)
ゴム
形状
自在
型式
415EK自在車
車輪幅(mm)
17
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425G-R40
旋回半径(mm)
51
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
20
軸径T(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08014991
415EK-R40
06179139
415EK-U40
差し込みキャスター
ハンマーキャスター
1個
¥
659
税込
¥
725
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)