415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08015016 品番 415EK-R65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
固定車420EKRと併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)18×35 取付高(mm)81 材質(車輪)ゴム 形状自在 型式415EK自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-R65 旋回半径(mm)62 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)24 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)24 軸径T(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする