ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08015025
品番
415EK-R75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
固定車420EKRと併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
91
材質(車輪)
ゴム
形状
自在
型式
415EK自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-R75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
35
偏芯E(mm)
29
軸径T(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード