※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420EK-R125 ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08015366 420EK-R125 ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08015366

ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08015366 品番 420EK-R125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)60 軸径×軸長(mm)22×40 取付高(mm)148 材質(車輪)ゴム 形状自在 型式420EK自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-R125 旋回半径(mm)103 ストッパーなし 偏心E(mm)39 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)39 軸径T(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする