※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

420EK-R40 ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08015384 420EK-R40 ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター 08015384

ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード08015384 品番420EK-R40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥551
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)25 軸径×軸長(mm)18×35 取付高(mm)56 材質(車輪)ゴム 形状自在 型式420EK自在車 車輪幅(mm)17 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425G-R40 旋回半径(mm)41 ストッパーなし 偏芯E(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08015384 420EK-R40 06179166 420EK-U40 画像準備中 差し込みキャスター ハンマーキャスター 1個 549 税込604 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする