※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスター 420EK・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
65
100
125
150
50
65
75
85
許容荷重(daN)
30
50
60
30
40
取付高(mm)
81
122
148
176
64
81
91
103
車輪幅(mm)
21
27
20
21
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08015402
品番
420EK-R65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
81
材質(車輪)
ゴム
形状
自在
型式
420EK自在車
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-R65
旋回半径(mm)
58
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード