※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
420SK・自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08015707
品番
420SK-R125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・許容荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
420S型と構造が同じでスチール製の重量物運搬車に最適で、機能、品質等すべてが完成されたキャスターです。
固定車420SKRと併用できます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
167
材質(車輪)
ゴム
形状
自在
型式
420SK自在車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
425S-R125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
軸長L(mm)
65
偏芯E(mm)
38
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード