4150MA-RB100 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター 08015752

4150MA-RB100 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター 08015752
4150MA-RB100 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター 08015752

415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)129
ねじ径M12×1.75
許容荷重(daN)70
内容量1個注文コード08015752品番4150MA-RB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。

用途
工場や店舗、事業所など
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)70ねじ径M12×1.75軸長(mm)20取付高(mm)129材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)トラスコ品番813-8427形状自在車T型式415MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23車輪No.434MB-RB100旋回半径(mm)117ストッパートータルロック付寸法V(mm)117偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
注意
※トータルロックは旋回と車輪を同時にロックできるストッパー機構です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08015752
2023-03-18
用途: 作業テーブルの脚
建設業・工事業

しっかりとしたつくりで動きがスムーズです。安くはない値段ですがその価値はありますね。

対象商品 : 08015795
2018-10-31
用途: ゴミステーション移動用
農・林・水産業

ゴミステーションの下を掃除するために取り付けました。問題なく良好です。

対象商品 : 08015795
2015-03-02
用途: 移動
株式会社カーボックス渡辺

溶接機の台車に使用しました。とても便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする