※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合パイプ外径(Φmm)38
車輪径(Φmm)125
注文コード08015822
品番4152EN-PR125
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
この商品は適合パイプ外径・車輪径など25種類から選べます
他の種類を見る
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。
パイプに取付時適正トルク5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。