車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)130
取付座(mm)110×78
取付ピッチ(mm)110×78
取付高(mm)132
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
トラスコ品番212-3631
形状固定車
型式420SR固定車
質量(kg)0.75
車輪幅(mm)30
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)110×78
車輪No.434S-FR100
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)11
特性静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45(90×50)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪