静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08015996 品番 420SR-FR125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

”静”なキャスター。
軸受部にラジアルボールベアリング使用。
自在車420BBS・413BBSと併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)160 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)140×94 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) トラスコ品番212-3517 形状固定車 型式420SR固定車 質量(kg)1.18 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.434S-FR125 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする