※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

415EA-UB125 ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 08016075 415EA-UB125 ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター 08016075

ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08016075 品番 415EA-UB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)70 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)40 取付高(mm)152 材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在 型式415EA自在車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439E-UB125 旋回半径(mm)103 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08016066
2018-03-16
用途:
金属探知機のコンベアー移動に
やくの麺業株式会社 様

何時も重宝してます。ストッパー無し2個とストッパー付き2個の物で使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする