※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08016687
品番
420EA-UB85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ウレタン(ローラーベアリング入)
形状
自在
型式
420EA自在車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UB85
旋回半径(mm)
72
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード