※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
400SRP・固定車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08017012
品番
400SRP-N150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
130×130
取付ピッチ(mm)
130×130
取付高(mm)
199
材質(車輪)
ナイロン
形状
固定
型式
400SRP固定車
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
130×130
車輪No.
429S-N150
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
90×90(100×100)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード