※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400SRP-RB150 400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター 08017046 400SRP-RB150 400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター 08017046

400SRP 固定車(ゴム(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08017046 品番 400SRP-RB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
自在車400S・419Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)130×130 取付ピッチ(mm)130×130 取付高(mm)199 材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入) 形状固定 型式400SRP固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)130×130 車輪No.435S-RB150 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする