※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
ハンマーキャスター 420SRP・固定車(ナイロン車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08017073
品番
420SRP-N150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
自在車420S・413Sと取付寸法・高さが同じですので併用できます。
又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
160
取付座(mm)
106×111
取付ピッチ(mm)
106×111
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロン
形状
固定
型式
420SRP固定車
車輪幅(mm)
35
金具仕上
三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)
106×111
車輪No.
429S-N150
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
75×75(80×80)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード